Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox, 1-wellig, VE 10 Stk, Innenmaße 330 x 235 x 100 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Artikel-Nr.:
     103-701048
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     701048
EAN/GTIN:
     8057711836802
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox, 1-wellig, VE 10 Stk, Innenmaße 330 x 235 x 100 mm, ab 3 VE.

Flache Anlieferung spart Lagerplatz. Preisgünstige Faltschachtel. Leicht aufzurichtender Automatikboden.

Schnell kommissionieren und Geld sparen: Mit der preisgünstigen Faltschachtel mit leicht aufzurichtendem Automatikboden und Sperrschlitz zum Verschließen - optimal für kleine und leichte Packgüter.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
330 mm
Innenbreite:
235 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, eurokraft basic, 701048 49 (ebb10), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,964* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.