Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox duo, 1-wellig, VE 20 Stk, Innenmaße 195 x 105 x 70 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Blitzbox duo
Blitzbox duo
Blitzbox duo
Blitzbox duo
Artikel-Nr.:
     103-701028
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     BBD2
EAN/GTIN:
     4251924703737
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox duo, 1-wellig, VE 20 Stk, Innenmaße 195 x 105 x 70 mm, ab 2 VE.

Sekundenschnell aufgebaut mit Automatikboden. Durchschnittlich fast 50% Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons. Eine einzige Verpackung für Versand und Retoure. Mit Fixierverschluss zum Stecken: kein Packband mehr nötig. Besonders sicher und stabil durch vollüberlappenden Boden/Deckel und lange Seitenklappen. Einfach zu öffnen durch Aufreißperforation. Recyclingfähig.

Intelligente Konstruktion für blitzschnellen Hin- und Rückversand: Profitieren Sie von fast 50% Zeitersparnis beim Kommissionieren und deutlich weniger Materialeinsatz dank integrierter Retourenlösung. Die intelligente Versandbox ist in nur fünf Arbeitsschritten versandfertig. Im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons spart die Blitzbox mit Automatikboden nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Material: Denn etwaige Retouren können ganz bequem mit der gleichen Box wieder zurückgeschickt werden. Zusätzliches Packband ist nicht nötig! Beide Deckelklappen sind mit einem speziellen Steckverschluss versehen, der die Verpackung fest verschließt und unbefugten Zugriff sofort sichtbar macht. Ideal für den Online-Handel!
Weitere Informationen:
Innenlänge:
195 mm
Innenbreite:
105 mm
Innenhöhe:
70 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 701028 49 (BBD2), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,859* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.