| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700695 Herst.-Nr.: 07-1100-M60.995 EAN/GTIN: 4040376921031 |
| |
|
| | |
| Computer-Arbeitsstation, Schrankgehäuse mit 1 Ausziehboden, Breite 1100 mm, anthrazit / enzianblau.
Monitorplatzierung offen. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm.
Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1060 mm | Gesamtbreite: | 1100 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Max. Bildschirmgröße (TFT): | 26 Zoll | Innenmaße: | Breite Ausziehboden 1020 mm | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | anthrazit | Frontfarbe: | enzianblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Schrankgehäuse, computerschrank, RAU, 700695 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations |
| | |
| |