Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, Lauflänge 60 m, 70 µm, Rollenbreite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie
Artikel-Nr.:
     103-700446
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     RLP100
EAN/GTIN:
     4251924716522
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, Lauflänge 60 m, 70 µm, Rollenbreite 1000 mm.

Nachhaltige Luftpolsterfolie. 100% Made in Germany. Hohe Polsterwirkung. Zum Einschlagen und Auffüllen geeignet.

Sicherer Warenschutz mit Umweltfaktor: unsere extrem robuste Recycling-Luftpolsterfolie aus nachhaltiger Produktion! Schützt zerbrechliche, mittelschwere Transport- und Lagerware vor Stößen, Kratzern, Staub, Zerbrechen und Feuchtigkeit! Die besonders reißfeste Luftpolsterfolie zeichnet sich durch eine hohe Polsterwirkung aus und eignet sich zudem zur Füllung von Hohlräumen in der Umverpackung. In Deutschland aus mindestens 50% Recyclingmaterial umweltfreundlich hergestellt!
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Breite:
1000 mm
Materialstärke:
70 µm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, ratioform, 700446 49 (RLP100), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.