Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 150 m, 60 µm, Rollenbreite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig
Luftpolsterfolie 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-700384
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     RF102
EAN/GTIN:
     8057714367037
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 150 m, 60 µm, Rollenbreite 1000 mm.

Passt sich allen Gegenständen an. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Füllt Zwischenräume.

Hochflexibel einsetzbare Luftpolsterfolie. Für alle leichten und mittelschweren Gegenstände, deren Oberflächen geschützt werden sollen bzw. die stoßempfindlich sind.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
150 m
Breite:
1000 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, ratioform, 700384 49 (RF102), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.