Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie light 2-lagig, Lauflänge 150 m, 35 µm, Rollenbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie light 2-lagig
Luftpolsterfolie light 2-lagig
Luftpolsterfolie light 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-700331
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lpl30l
EAN/GTIN:
     8057714364388
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie light 2-lagig, Lauflänge 150 m, 35 µm, Rollenbreite 300 mm.

Stoßschutz für leichte, wenig empfindliche Güter. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit.

Dünne, 2-lagige Luftpolsterfolie für leichte Güter und geringe Beanspruchung. Ideal geeignet für alles Leichte, das auf kurzen Transportwegen mit geringer Beanspruchung transportiert wird.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
150 m
Breite:
300 mm
Materialstärke:
35 µm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, ratioform, 700331 49 (lpl30l), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien, Luftpolsterfolienbeutel, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.