Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollständer mit Lenkrollen und Schneidevorrichtung, für Rollenbreite 1250 mm, H 1160 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollständer mit Lenkrollen und Schneidevorrichtung
Abrollständer mit Lenkrollen und Schneidevorrichtung
Artikel-Nr.:
     103-700047
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LA1002
EAN/GTIN:
     4251924710988
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Folien Abroller
Folienabroller
Abrollständer mit Lenkrollen und Schneidevorrichtung, für Rollenbreite 1250 mm, H 1160 mm.

Die optimal einsetzbare und fahrbare Universallösung, mit 4 lenkbaren und feststellbaren Rollen.

Die mobile Variante zum reibungslosen Abrollen und präzisen Schneiden von Luftpolster-, Flach- und Schaumfolien sowie Papier- und Wellpapp-Rollen. Handlich gestaltete Schneideschlitten, in beide Bewegungsrichtungen schneidend.
Weitere Informationen:
Höhe:
1160 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
760 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, lenkrolle mit totalfeststeller, folien abroller, 700047 49 (LA1002), Abroller, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Schneidständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,51*
€ 750,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,88*
€ 688,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,66*
€ 642,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.