| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699494 Herst.-Nr.: zrg14 EAN/GTIN: 8057717935011 |
| |
|
| | |
| Zurr-/Spanngurtset, 2x 2 Gurte mit Spitzhaken und Druckratsche, LxB 6 m x 25 mm, 500/1000 daN.
Gefertigt nach DIN EN 12 195-2.
Der Klassiker unter den Spanngurten: 2-teiliges Zurrgurtset mit Spitzhaken und Druckratsche. Für eine optimale Ladungssicherung in LKWs, Containern, Transportern, auf Pritschen usw. Mit robustem, oberflächenschonendem und besonders dehnungsarmen (max. 5%) Gurtband. Empfehlung : Setzen Sie Spanngurtschoner ein, um die Lebensdauer von Zurrgurten zu erhöhen. Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Breite: | 25 mm | Belastbarkeit: | 1000 kg | Belastbarkeit im geraden Zug: | 500 kg | Ausführung Zurrgurte: | Losende 5,8 m | Kennfarbe: | rot | Material: | Polyester, Stahl | Vorspannkraft: | 220 daN | Palettenmenge: | 1032 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 25 mm 6 m rp-haken, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, 699494 49 (zrg14), Bindegurte, Gurt, Gurtband, Gurtbänder, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Spannband, Spannbänder, Spanngurt, Spannset, Spannsets |
| | |
| |