Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringgurt, mit Druckratsche, 2-er Set, LxB 5 m x 25 mm, 800 daN, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringgurt
Ringgurt
Ringgurt
Artikel-Nr.:
     103-699479
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     zrg8
EAN/GTIN:
     8057717935066
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ringgurt, mit Druckratsche, 2-er Set, LxB 5 m x 25 mm, 800 daN, ab 2 Stk.

Je 2 Gurte im Set. Gefertigt nach DIN EN 12 195-2.

Praktische Ringgurte im 2er-Set für Umreifungsarbeiten in LKWs, Containern, Transportern usw. Das Gurtband ist oberflächenschonend und besonders dehnungsarm mit max. 5%. Wir empfehlen den zusätzlichen Einsatz von Antirutschmatten als Zwischenlagen, um die Ladung rutschfest zu fixieren.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
25 mm
Belastbarkeit:
800 kg
Kennfarbe:
rot
Material:
Polyester, Stahl
Vorspannkraft:
136 daN
Palettenmenge:
2400 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 800dan 25mm 5m, ratschenzurrgurt, spanngurt 5m, 699479 49 (zrg8), Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.