Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringgurt, mit Druckratsche, 2-er Set, LxB 6 m x 35 mm, 2000 daN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringgurt
Ringgurt
Ringgurt
Artikel-Nr.:
     103-699476
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     zrg11
EAN/GTIN:
     8057717935004
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ringgurt, mit Druckratsche, 2-er Set, LxB 6 m x 35 mm, 2000 daN.

Je 2 Gurte im Set. Gefertigt nach DIN EN 12 195-2.

Praktische Ringgurte im 2er-Set für Umreifungsarbeiten in LKWs, Containern, Transportern usw. Das Gurtband ist oberflächenschonend und besonders dehnungsarm mit max. 5%. Wir empfehlen den zusätzlichen Einsatz von Antirutschmatten als Zwischenlagen, um die Ladung rutschfest zu fixieren.
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Breite:
35 mm
Belastbarkeit:
2000 kg
Kennfarbe:
rot
Material:
Polyester, Stahl
Vorspannkraft:
220 daN
Palettenmenge:
936 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 6m x 35 mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 6m, 699476 49 (zrg11), Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.