Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allroundbox, braun, Innenmaße 505 x 330 x 235 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allroundbox
Allroundbox
Allroundbox
Allroundbox
Artikel-Nr.:
     103-698948
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AX5
EAN/GTIN:
     8057711833979
Suchbegriffe:
698948 49 (AX5)
Archivbox
Archivboxen
Archivschachteln
Allroundbox, braun, Innenmaße 505 x 330 x 235 mm, ab 10 Stk.

Sehr stabil durch Deckel und doppelwandige Box. Zur schnellen Archivierung und zum Transport. Für mittelgroße Waren geeignet.

2-teilige, universell einsetzbare und stapelbare Wellpapp-Box mit separatem Deckel und seitlichen Tragegriffen. Ideal für die schnelle Archivierung und den einfachen Transport von mittelgroßen Gegenständen wie DVDs, Videos, Schreibwaren, Bilder, Rahmen, Bauteile, Kleinwerkzeug etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
505 mm
Innenbreite:
330 mm
Innenhöhe:
235 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
mit Deckel
Palettenmenge:
570 Stück
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.