Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebung, 3-lagig, LxB 300 x 180 mm, VE 350 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698932
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     lpb35
EAN/GTIN:
     8057714364005
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebung, 3-lagig, LxB 300 x 180 mm, VE 350 Stk.

Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Keine Noppenabdrücke auf verpackten und länger lagernden Produkten.

Dicker, schützender Luftpolsterbeutel mit praktischem Selbstklebeverschluss. Für besonders schützenswerte Produkte empfohlen. Ideal für kleinere, stoßempfindliche Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
300 mm
Breite:
180 mm
Materialstärke:
80 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 30 cm, pe-beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, 698932 49 (lpb35), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 350 Stück (ab € 0,27829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,65*
€ 144,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,30*
€ 136,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,40*
€ 115,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.