Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 50 µm, LxB 165 x 100 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698856
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     698856
EAN/GTIN:
     4251924711374
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 50 µm, LxB 165 x 100 mm, VE 500 Stk.

Druckstabil und stoßabsorbierend. Schützt vor Kratzern, Staub und Nässe. Keine Noppenabdrücke aufgrund außenliegender Polsternoppen.

Preisgünstiger Luftpolsterbeutel zur zuverlässigen Rundumpolsterung für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
165 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, luftpolsterbeutel 100 x 165 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, eurokraft basic, 698856 49 (lfbe4), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.