Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 50 µm, LxB 600 x 400 mm, VE 150 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698834
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     698834
EAN/GTIN:
     4251924711343
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 50 µm, LxB 600 x 400 mm, VE 150 Stk.

Druckstabil und stoßabsorbierend. Schützt vor Kratzern, Staub und Nässe. Keine Noppenabdrücke aufgrund außenliegender Polsternoppen.

Preisgünstiger Luftpolsterbeutel zur zuverlässigen Rundumpolsterung für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 40x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, eurokraft basic, 698834 49 (lfbe21), Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,39647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,20*
€ 82,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.