Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Seitenfaltenbeutel, VE 100 Stk, B + Falte x H 400 + 300 x 550 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Seitenfaltenbeutel
ESD-Seitenfaltenbeutel
ESD-Seitenfaltenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698630
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sfb400a
EAN/GTIN:
     4251924718212
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Faltenbeutel
ESD-Seitenfaltenbeutel, VE 100 Stk, B + Falte x H 400 + 300 x 550 mm.

Verschweißbar. Ableitfähig, Oberflächenwiderstand <10^11null Ohm.

Praktischer ESD-Seitenfaltenbeutel zum Verpacken oder Versenden unempfindlicher Waren oder Bauteile - innerhalb einer abschirmenden Umverpackung und innerhalb des EPA-Bereichs (EPA = Electrostatic Protected Area). Ideal als ableitender Staubschutz mit minimaler Aufladung für Produkte mit hohem Eigenschutz. Beispielsweise für den Einsatz in der Automobil- und Zulieferindustrie, der Elektronikherstellung, der Medizintechnik, im Maschinenbau etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
ohne Verschluss
Seitenfalte:
300 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
550 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
30 VE
Produkttyp:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltenbeutel, abschirmbeutel verschweißbar, abschirmbeutel, faltenbeutel 50 µm, 698630 49 (sfb400a), Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,13*
€ 76,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.