Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil Standard, PE, blau, Länge 2 m, Innenmaß 16 ±2 mm, Kantenstärke 5 - 15 mm, VE 280 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
U-Profil Standard
U-Profil Standard
Artikel-Nr.:
     103-698366
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     NP5
EAN/GTIN:
     4251924713217
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
U-Profil Standard, PE, blau, Länge 2 m, Innenmaß 16 ±2 mm, Kantenstärke 5 - 15 mm, VE 280 Stk.

Als Lager- und Transportschutz gleichermaßen verwendbar. Ersparnis bei Verpackungszeit und -kosten durch leichtes Aufstecken. Selbsthaftend durch hohe Lippenspannung. Feuchtigkeitsresistent.

Kantenschutzprofil aus Schaum in U-Form zum Schutz von empfindlichen Produkten mit unterschiedlichsten Kantenstärken. Idealer Kantenschutz für Möbel, Werkstücke, Platten, Haushalts- und Hi-Fi-Geräte etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Länge:
2 m
Klemmmaß:
5 - 15 mm
Farbe:
blau
Produkttyp:
Kantenschutzprofile
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, ratioform kantenschutzecke, eckenschoner, kantenschutzprofil 2m, 698366 49 (NP5), Abdeckhaube, Abdeckhauben, Kantenschutzecke, Kantenschutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 280 Stück (ab € 0,68547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,28*
€ 289,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,81*
€ 269,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 224,53*
€ 267,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,73*
€ 256,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,29*
€ 243,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,93*
€ 228,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.