Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeverschlussbeutel, VE 1000 Stk, LxB 310 x 225 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schiebeverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698156
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     698156
EAN/GTIN:
     4251924726491
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel, VE 1000 Stk, LxB 310 x 225 mm.

Schnell und einfach befüllt und verschlossen. Lebensmittelecht. Wiederverwendbar. Schützen vor Feuchtigkeit, Staub und Insekten. Mit Verschlussclip für sicheres Versiegeln.

Superschnell befüllt, ganz einfach verschlossen - und extragünstig! Die lebensmittelechten und natürlich recycelbaren Schiebeverschlussbeutel. Universell einsetzbar, ganz gleich, ob im Food- oder im Non-Food-Bereich, z.B. für Süßigkeiten, Backwerk, Dübel, Muttern, Beilagscheiben und, und, und! Wenn die Beutel mit trockener Ware befüllt werden, sind sie permanent wiederverwendbar. Die überaus praktischen Beutel aus hochwertigem LDPE überzeugen durch ihre Robustheit sowie zuverlässigen Schutz.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Schieberiegel-Verschluss
Breite:
225 mm
Länge:
310 mm
Materialstärke:
60 - 75 µm
Palettenmenge:
32 VE
Produkttyp:
Schiebeverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 698156 49 (zvb5), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel, Zipper-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,17485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,78*
€ 261,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,37*
€ 249,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 207,27*
€ 246,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,84*
€ 236,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,00*
€ 218,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,85*
€ 208,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.