Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, schwarz, LxB 220 x 160 mm, VE 50 Stk, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698117
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM160s
EAN/GTIN:
     4251924704765
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, schwarz, LxB 220 x 160 mm, VE 50 Stk, ab 3 VE.

Bietet Lichtschutz und Diskretion. 3 weiße Beschriftungsfelder. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Blickdichter Minigrip Druckverschlussbeutel in hochwertiger Ausführung. Schützt vor Licht und neugierigen Blicken. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von vertraulichen oder lichtempfindlichen Produkten.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
1200 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 160x220mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698117 49 (DBM160s), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1486* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.