Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, schwarz, LxB 180 x 120 mm, VE 50 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698111
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM123s
EAN/GTIN:
     4251924704666
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, schwarz, LxB 180 x 120 mm, VE 50 Stk, ab 2 VE.

Bietet Lichtschutz und Diskretion. 3 weiße Beschriftungsfelder. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Blickdichter Minigrip Druckverschlussbeutel in hochwertiger Ausführung. Schützt vor Licht und neugierigen Blicken. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von vertraulichen oder lichtempfindlichen Produkten.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 60 µ 120 x 180 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x180mm, 698111 49 (DBM123s), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1996* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.