Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 100 x 70 mm, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698084
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM70B
EAN/GTIN:
     4251924705007
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 100 x 70 mm, ab 5 VE.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
1920 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698084 49 (DBM70B), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.