Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 220 x 160 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698063
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM160B
EAN/GTIN:
     4251924704741
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 220 x 160 mm, ab 2 VE.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
600 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe - beutel 160 x 220mm 100 stück, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, 698063 49 (DBM160B), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.