Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 180 x 120 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698060
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM123B
EAN/GTIN:
     4251924704659
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 180 x 120 mm, ab 3 VE.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
840 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 60 µ 120 x 180 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x180mm, 698060 49 (DBM123B), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.