Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 150 x 100 mm, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698057
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM100B
EAN/GTIN:
     4251924704598
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 150 x 100 mm, ab 4 VE.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
840 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 15cm, 698057 49 (DBM100B), Folienbeutel, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.