Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 300 x 200 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel
Premium Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-698054
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM200B
EAN/GTIN:
     4251924704857
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 300 x 200 mm, ab 2 VE.

3-zeiliges Beschriftungsfeld. Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Leicht beschriftbarer Minigrip Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen in hoher Qualität. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen sowie Textilien, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
300 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe - beutel 200 x 300mm 100 stück, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, 698054 49 (DBM200B), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1254* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.