Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 220 x 160 mm, Stärke 100 µm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 220 x 160 mm, Stärke 100 µm, ab 3 VE.
Artikel-Nr.:
     103-698015
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM162
EAN/GTIN:
     4251924704772
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Premium Druckverschlussbeutel, VE 50 Stk, LxB 220 x 160 mm, Stärke 100 µm, ab 3 VE.

Zuverlässiger Verschluss. Verstärkte Fahne - für einfaches Öffnen und Schließen. Besonders widerstandsfähig durch extrastarke Schweißnähte. Praktisches Aufhängeloch.

Hochwertiger Minigrip Druckverschlussbeutel. Ideal zur Aufbewahrung, Gruppierung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen, Textilien, Mustern etc. Für spitze und schwere Gegenstände verwenden Sie bitte die robusten 100-µm-Beutel.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
160 mm
Länge:
220 mm
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
420 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 160x220mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 698015 49 (DBM162), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1548* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.