Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie, mit Selbstklebung, LxB 240 x 170 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie
Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie
Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie
Artikel-Nr.:
     103-697976
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rpr6
EAN/GTIN:
     8057714367181
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Versandbeutel aus hochtransparenter PP-Folie, mit Selbstklebung, LxB 240 x 170 mm, ab 2 VE.

Hochtransparente Folie: erhöht optische Wertigkeit Ihrer Produkte. Einfaches, schnelles Handling: praktische, wiederverschließbare Selbstklebeklappe. Überflüssige Luft entweicht durch das Luftloch. Schützt die Ware sicher durch hohe Reißfestigkeit. Lebensmittelunbedenklich.

Hochwertige, supertransparente Beutel mit Selbstklebung und besonders ansprechender Optik. Die glasklare PP-Folie wertet Ihren Inhalt auf und ist daher ideal als ansprechende Präsentations- und Verkaufsverpackung für Kataloge, Prospekte, Werbematerial etc. geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
PP-Folie
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
240 mm
Breite:
170 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
420 VE
Produkttyp:
Verschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, ratioform versandbeutel, adhäsionsverschlussbeutel, adhäsionsverschlussbeutel 50µ, 697976 49 (rpr6), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,10585* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,34*
€ 30,15
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.