Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, BIO-LDPE, VE 1000 Stk, LxB 170 x 120 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-697719
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DBM120BIO
EAN/GTIN:
     4251924704642
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, BIO-LDPE, VE 1000 Stk, LxB 170 x 120 mm.

Wiederverschließbar. Recycelbar. Lebensmittelecht. Zertifiziertes Bio-Produkt. Schnell befüllt und sicher verschlossen. CO₂-kompensiert.

Die ausgesprochen umweltfreundlichen Druckverschlussbeutel aus BIO-LDPE zum Verpacken, Bündeln, Präsentieren und Aufbewahren von Kleinteilen und Produkten jeder Art. Auch für Lebensmittel geeignet. Dank des praktischen Druckverschlusses lässt sich dieser nachhaltige Folienbeutel aus BIO-LDPE kinderleicht öffnen und wiederverschließen. Ideal zum Kommissionieren loser Kleinteile, aber auch für den Lager- und Werkstattbedarf, Schmuck oder Kosmetika. Sogar Food-Artikel lassen sich in dem transparenten Säckchen hygienisch und luftdicht verpacken. Der Bio-Kunststoff ist zu 100 % recyclingfähig und besteht aus schnell nachwachsendem Zuckerrohr. Bei Rückführung in den Recycling-Kreislauf verbessert sich das ökologische Ergebnis weiter: Der Kohlenstoff des Zuckerrohrs bleibt im LDPE gebunden und sorgt für einen negativen CO 2 -Fußabdruck der Bio-Folie.
Weitere Informationen:
Material:
Biokunststoff
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
170 mm
Breite:
120 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
135 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, terra, 697719 49 (DBM120BIO), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,18*
€ 132,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,51*
€ 131,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,54*
€ 124,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,09*
€ 104,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.