Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit Euroloch, VE 1000 Stk, LxB 150 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel mit Euroloch
Druckverschlussbeutel mit Euroloch
Druckverschlussbeutel mit Euroloch
Artikel-Nr.:
     103-697698
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     697698
EAN/GTIN:
     4251924705472
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 100x150...
Druckverschlussbeutel mit Euroloch, VE 1000 Stk, LxB 150 x 100 mm.

PE-Zeichen in der Beutelfahne. Lebensmittelecht. Immer wiederverwendbar. Schnell befüllt und sicher verschlossen.

Mit ausgestanztem Euroloch für bequemes Einhängen der Beutel im Regal. Auch im Versand überaus nützlich: Kommissionierer können den Inhalt jederzeit aufstocken - oder reduzieren. Der praktische Druckverschluss macht es möglich. Ideal für Lager, Werkstatt, Handwerk oder beispielsweise auch für Modellbauer und Münzsammler!
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
400 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, eurokraft basic, 697698 49 (dvb4), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.