Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 60 x 40 mm, ab 50 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     103-697677
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB40S
EAN/GTIN:
     8057711836246
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld, VE 100 Stk, LxB 60 x 40 mm, ab 50 VE.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. 3-teiliges Beschriftungsfeld.

Einfach beschriftbare, robuste Beutel mit schnell wiederverschließbarem Druckverschluss. Aus hochwertiger, lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie. Zur optimalen Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung von Klein- und Ersatzteilen, Textilien, Mustern, Dokumentationen, Lebensmitteln etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
1400 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µm 4,0 x 6,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 40x60mm, 697677 49 (DB40S), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.