Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 160 x 60 mm, ab 20 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-697647
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB62
EAN/GTIN:
     4260069669358
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 160 x 60 mm, ab 20 VE.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
160 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
640 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel ratioform, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, 697647 49 (DB62), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.