Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 250 x 250 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-697606
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB252
EAN/GTIN:
     4260069669112
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 250 x 250 mm, ab 3 VE.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Breite:
250 mm
Länge:
250 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
400 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 250x350x0,05mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250x250mm, 697606 49 (DB252), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.