Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 200 x 200 mm, ab 5 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-697593
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB202
EAN/GTIN:
     4260069669051
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 200 x 200 mm, ab 5 VE.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300x0,05mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel ratioform, 697593 49 (DB202), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.