Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 220 x 160 mm, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Druckverschlussbeutel basic
Artikel-Nr.:
     103-697576
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DB162
EAN/GTIN:
     4260069668986
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel basic, unbedruckt, VE 100 Stk, LDPE, LxB 220 x 160 mm, ab 4 VE.

Ohne Weichmacher oder toxische Schwermetalle. In verschiedenen Stärken (50 µm oder 90 µm).

Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel in verschiedenen Stärken. Zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Verschlussart:
Druckverschluss
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Materialstärke:
90 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
640 VE
Produkttyp:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 160 x 220 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, 697576 49 (DB162), Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel, Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1091* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.