Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängung für Flachbeutel, im Abreißblock 245 x 20 mm, Blockabstand 3-18 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängung für Flachbeutel
Aufhängung für Flachbeutel
Aufhängung für Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     103-697528
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AFA
EAN/GTIN:
     4251924702686
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel ratioform
flach beutel
Aufhängung für Flachbeutel, im Abreißblock 245 x 20 mm, Blockabstand 3-18 cm.

Zeit- und Arbeitsersparnis durch optimales Handling. Einfach anzubringen, nur zwei Schrauben erforderlich. Flexibel einstellbarer Blockabstand 30 - 180 mm. Stabil dank bester Verarbeitung.

Für die einfache Handhabung aller Flachbeutel im Abreißblock. Durch die flexibel einstellbare Breite kann die Aufhängung im Handumdrehen auf verschiedene Beutelbreiten angepasst werden.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Breite:
245 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: 697528 49 (AFA), Gestell, Gestelle, Haken, Hängerahmen, Hängeregistraturrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.