Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch, höhenverstellbar 700 - 950 mm, BxT 1600 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch
Packtisch
Artikel-Nr.:
     103-697518
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     16-600
EAN/GTIN:
     8057711831036
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Packtisch, höhenverstellbar 700 - 950 mm, BxT 1600 x 900 mm.

Komplettes Packtischsystem mit Ablagen und Kartonagenmagazin. Vielfältig einsetzbar in Lager und Versand. Erweiterbar mit Zubehör, z.B. Tischschneidgerät. Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Praktischer Packplatz für effizientes Arbeiten: Komplettes Packtischsystem mit großer Arbeitsplatte, funktionalen Ablagen und Kartonmagazin. Im Packtischsystem lassen sich Packmaterial und Arbeitsutensilien griffbereit verstauen - und Verpackungsprozesse effizient gestalten. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion aus 40 x 40 x 2 mm Stahlrohr mit einzigartiger geschweißter Rechteckquerverstrebung für maximale Tischstabilität. Mit Bodennivellierschrauben (20 mm) zum Ausgleich von Unebenheiten. Kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte mit umlaufender ABS-Sicherheitskante. Plattenstärke 19 mm. Rasterhöhenverstellung von 700 bis 950 mm.

Weitere Ausführungen wie z.B. Doppelpacktische oder individuelle Arbeitsplatzlösungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
900 mm
Höhenverstellbereich:
700 - 950 mm
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, 697518 49 (16-600), Verpackungsstation, Verpackungsstationen, Verpackungstisch, Verpackungstische, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,44*
€ 1.605,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,13*
€ 1.593,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,16*
€ 1.535,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,65*
€ 1.497,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,10*
€ 1.454,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.