| |
|
| Artikel-Nr.: 103-697428 Herst.-Nr.: kopac1 EAN/GTIN: 4251924710377 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier Canon, C-Qualität, Format A4, 80 g/m², VE 2500 Stk.
Canon Red: exzellente Premium-Qualität. Canon Black: 100% klimaneutral. Canon Yellow: zuverlässiges Multifunktionspapier, mit EU-Ökolabel.
Ökologisches Premium-Papier der Marke Canon. Zum Kopieren und Drucken. Für hochwertige Druckergebnisse! Optimal für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A4 | Material: | Papier | Grammatur: | 80 g/m² | Produkttyp: | Kopierpapier, Blöcke, Haftnotizen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 697428 49 (kopac1), Druckerpapiere, Kopierpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere |
| | |
| |