| |
|
| Artikel-Nr.: 103-697424 Herst.-Nr.: kopac4 EAN/GTIN: 8057714362384 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier Canon, A-Qualität, Format A4, 100 g/m², VE 2000 Stk.
Canon Red: exzellente Premium-Qualität. Canon Black: 100% klimaneutral. Canon Yellow: zuverlässiges Multifunktionspapier, mit EU-Ökolabel.
Ökologisches Premium-Papier der Marke Canon. Zum Kopieren und Drucken. Für hochwertige Druckergebnisse! Optimal für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A4 | Material: | Papier | Grammatur: | 100 g/m² | Produkttyp: | Kopierpapier, Blöcke, Haftnotizen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier a4 100g weiss, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, 697424 49 (kopac4), Druckerpapiere, Kopierpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere |
| | |
| |