Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, Standard, FSC®, VE 2500 Stk, Format A4, 80 g/m².


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier
Kopierpapier
Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     103-697411
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     kopa2
EAN/GTIN:
     8057714362322
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier, Standard, FSC®, VE 2500 Stk, Format A4, 80 g/m².

Exzellente Druckergebnisse durch sehr gute Laufeigenschaft. Hochweißes Papier, gute Stabilität und angenehme Haptik.

Hochwertiges Multifunktionspapier. Optimal für den perfekten Duplex-, Inkjet- oder Laserdruck sowie zum Kopieren und Faxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Ausführung:
Standard
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/m²
Produkttyp:
Kopierpapier, Blöcke, Haftnotizen
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,07*
1 Paket enthält 2.500 Stück (€ 0,01003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.