Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke PREMIUM PLUS, 120 l, 82 µm, BxH 700 x 1100 mm, 25 Stk, blau, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Müllsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Müllsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Müllsäcke PREMIUM PLUS, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-697355
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ms120s
EAN/GTIN:
     4251924712456
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke PREMIUM PLUS, 120 l, 82 µm, BxH 700 x 1100 mm, 25 Stk, blau, ab 2 VE.

Hohe Folienqualität mit Hochleistungspolymeren. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Klimaneutrales Produkt*.

Praktisch, ressourcenschonend und besonders leistungsstark: Der Müllsack Premium Plus für ein breites Anwendungsspektrum. Egal, ob auf Baustellen, in der Gebäudereinigung oder im Garten - der Müllsack Premium Plus hält vielfältigen Beanspruchungen stand. Sein hochwertiges Material zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringerer Foliendicke aus. Für schnelles und sicheres Handling im täglichen Einsatz verfügt der Müllsack über patentierte Öffnungshilfen, wie eine Banderole und den Easy Opener. Verpackungseinheit 1 Rolle à 25 Stück.

* Zertifizierungen sind vorhanden.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Material:
PE-LD
Materialstärke:
82 µm
Farbe:
blau
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Palettenmenge:
144 VE
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Deiss, 697355 49 (ms120s), Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5684* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.