Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l, 60 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 25 Stk, blau, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l
Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-697348
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MS160R
EAN/GTIN:
     8057714365026
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l, 60 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 25 Stk, blau, ab 3 VE.

Reißt auch bei Durchstoß nicht vollständig auf. Aus 100% LDPE-Recycling-Regenerat.

Stabiler Kunststoff-Müllsack aus umweltfreundlichem LDPE-Recycling-Regenerat. Für Müllsack-Haltesysteme geeignet. Verpackungseinheit 1 Rolle à 25 Stück.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
blau
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Palettenmenge:
250 VE
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, 697348 49 (MS160R), Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3188* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.