Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE, 120 l, 25 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 250 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke, LDPE, 120 l
Müllsäcke, LDPE, 120 l
Artikel-Nr.:
     103-697338
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     emsk2
EAN/GTIN:
     4260069662229
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke, LDPE, 120 l, 25 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 250 Stk, blau.

Reißfest. Recycelbar.

Besonders preiswerter Müllsack für den universellen Einsatz mit hoher Folienelastizität bei optimierter Folienstärke. Verpackungseinheit 10 Rollen à 25 Stück.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
25 µm
Farbe:
blau
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Palettenmenge:
40 VE
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 697338 49 (emsk2), Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,23272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,35*
€ 84,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.