Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE, 80 l, BxH 365 x 850 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Müllbeutel, LDPE
Müllbeutel, LDPE
Müllbeutel, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-697329
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ms80w
EAN/GTIN:
     4251924712609
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllbeutel, LDPE, 80 l, BxH 365 x 850 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 3 VE.

Passend für jeden Mülleimer.

Müllbeutel aus weißer LDPE-Folie. Ideal geeignet für alle Arten von Mülleimern vom einfachen Kosmetikeimer über Büromülleimer bis hin zu Drahtgitterkörben.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Länge:
245 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke transparent 80 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 697329 49 (ms80w), Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1514* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.