Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE, 30 l, BxH 270 x 580 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 4 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Müllbeutel, LDPE
Müllbeutel, LDPE
Müllbeutel, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-697323
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ms30w
EAN/GTIN:
     4251924712548
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel, LDPE, 30 l, BxH 270 x 580 mm, VE 50 Stk, transparent, ab 4 VE.

Passend für jeden Mülleimer.

Müllbeutel aus weißer LDPE-Folie. Ideal geeignet für alle Arten von Mülleimern vom einfachen Kosmetikeimer über Büromülleimer bis hin zu Drahtgitterkörben.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
15 µm
Farbe:
transparent
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, 697323 49 (ms30w), Abfallsack, Abfallsäcke, Kehrichtsäcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2088* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.