| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696898 Herst.-Nr.: N120-9 EAN/GTIN: 4251924712685 |
| |
|
| | |
| Schaumpolsterfolie, Lauflänge 55 m, Schaumstärke 9 mm, Rollenbreite 1200 mm.
Extrastarke Schaumfolie, die das Versandgut sowohl gegen Erschütterungen polstert als auch die Oberfläche gegen Kratzer schützt. Zum Einwickeln und Einschlagen aber auch zum Auspolstern von Verpackungen geeignet. Ideal für empfindliche, schwere Versandgüter auch auf langen Transportwegen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Materialstärke: | 9 mm | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 2 Stück | Produkttyp: | Schaumfolien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, ratioform, 696898 49 (N120-9), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien, Verpackungsshop |
| | |
| |