Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 1000 mm, Lauflänge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696888
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696888
EAN/GTIN:
     8057711839162
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 1000 mm, Lauflänge 250 m.

Die günstige, federleichte Schaumfolie für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
250 m
Breite:
10000 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, eurokraft basic, 696888 49 (esmf6), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.