Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 500 mm, Lauflänge 500 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696885
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696885
EAN/GTIN:
     8057711839155
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 500 mm, Lauflänge 500 m.

Die günstige, federleichte Schaumfolie für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
500 m
Breite:
5000 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, eurokraft basic, 696885 49 (esmf4), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.