Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 1250 mm, Lauflänge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696882
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696882
EAN/GTIN:
     4260069662991
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 1250 mm, Lauflänge 250 m.

Die günstige, federleichte Schaumfolie für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
250 m
Breite:
12500 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, eurokraft basic, 696882 49 (esmf10), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.