Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 500 mm, Lauflänge 250 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696879
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     696879
EAN/GTIN:
     8057711839148
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, Schaumstärke 0,6 mm, Rollenbreite 500 mm, Lauflänge 250 m.

Die günstige, federleichte Schaumfolie für leichte und mittelschwere Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumfolie
Länge:
250 m
Breite:
5000 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
24 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, eurokraft basic, 696879 49 (esmf2), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.