Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, perforiert, alle 50 cm perforiert, Schaumstärke 2 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Artikel-Nr.:
     103-696870
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N5050
EAN/GTIN:
     4251924712746
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, perforiert, alle 50 cm perforiert, Schaumstärke 2 mm, ab 2 Stk.

Weiche, flexible, rutschfeste und elastische Schaumfolie auf der Rolle. Ideal für den Kratzschutz empfindlicher Oberflächen aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
30 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 696870 49 (N5050), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.