Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, Lauflänge 250 m, Rollenbreite 500 mm, Stärke 2 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie
Schaumfolie
Schaumfolie
Artikel-Nr.:
     103-696864
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N202-2
EAN/GTIN:
     4251924712708
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, Lauflänge 250 m, Rollenbreite 500 mm, Stärke 2 mm.

Weiche, flexible, rutschfeste und elastische Schaumfolie auf der Rolle in verschiedenen Rollenbreiten. Ideal für den Kratzschutz empfindlicher Oberflächen aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lack etc.
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 696864 49 (N202-2), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.